KEIBA
リードペンチ
(1件のレビュー)
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途
曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
828-3765
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
153
質量(g)
85
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189966
F-606
¥3,810
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください