KEIBA
ワイヤーストリッパー
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途
切る作業に
材質
SUS
質量(g)
125
呼び寸法(mm)
120
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
34
バネ
無し
適合電線
JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190124
WS-018
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表