消火器ボックス/全埋込型

消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)850奥行(mm)165仕上ヘアライン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19223995SK-FEB-23本体:ステンレス
53,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19224004SK-FEB-23D扉:透明ポリカ、本体:ステンレス
62,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19224022SK-FEB-23H扉:ステンレス、本体:ステンレス
74,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19224013SK-FEB-23P扉:ステンレス、本体:ステンレス
71,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする