曜日別特売

握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) - ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) - ノーブランド

抗菌剤配合仕様

用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ピンク握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)内容量1本
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19194525AT-60/座金D30090
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194534AT-60/座金D40090
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194543AT-60/座金D50090
20,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194552AT-60/座金D60090
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194568AT-60/座金D70090
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194577AT-60/座金D80090
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194586AT-60/座金D90090
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194595AT-60/座金D100090
24,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194604AT-60/座金D300150
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194613AT-60/座金D400150
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194622AT-60/座金D500150
20,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194638AT-60/座金D600150
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194647AT-60/座金D700150
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194656AT-60/座金D800150
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194665AT-60/座金D900150
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19194674AT-60/座金D1000150
24,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする