曜日別特売

握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) - ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) - ノーブランド

抗菌剤配合仕様

用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)グリーン握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)内容量1本
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19195803AT-60/座金I30090
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195812AT-60/座金I40090
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195828AT-60/座金I50090
20,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195837AT-60/座金I60090
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195846AT-60/座金I70090
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195855AT-60/座金I80090
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195864AT-60/座金I90090
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195873AT-60/座金I100090
24,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195882AT-60/座金I300150
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195898AT-60/座金I400150
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195907AT-60/座金I500150
20,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195916AT-60/座金I600150
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195925AT-60/座金I700150
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195934AT-60/座金I800150
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195943AT-60/座金I900150
24,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19195952AT-60/座金I1000150
24,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする