曜日別特売

小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド
(1件のレビュー)

抗菌剤配合仕様

用途小便器手摺:小便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)600内容量1台
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用座金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19196844AT-201/座金Iタイプ600×1200×600アイボリーIタイプ(アンカー止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
19196853AT-201/座金Iタイプ600×1200×600ベージュIタイプ(アンカー止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196862AT-201/座金Iタイプ600×1200×600ピンクIタイプ(アンカー止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196878AT-201/座金Iタイプ600×1200×600ブルーIタイプ(アンカー止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196887AT-201/座金Iタイプ600×1200×600グリーンIタイプ(アンカー止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196896AT-201/座金Iタイプ600×1200×600木目調Iタイプ(アンカー止め仕様)
113,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196783AT-201/座金Dタイプ600×1200×600アイボリーDタイプ(ビス止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196792AT-201/座金Dタイプ600×1200×600ベージュDタイプ(ビス止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196808AT-201/座金Dタイプ600×1200×600ピンクDタイプ(ビス止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196817AT-201/座金Dタイプ600×1200×600ブルーDタイプ(ビス止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196826AT-201/座金Dタイプ600×1200×600グリーンDタイプ(ビス止め仕様)
94,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19196835AT-201/座金Dタイプ600×1200×600木目調Dタイプ(ビス止め仕様)
113,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19196844
2022-06-23
用途: 飲食店客用小便器トイレ改修工事の際に附帯設備として設置

商品の梱包が過剰すぎる。
取付用のビス関係が別途なので慌てて準備する事になってしまいました。
商品自体は特に問題なく設置出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする