曜日別特売

和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド

抗菌剤配合仕様

用途和便器手摺:和風便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)1000使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)内容量1組(2本)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19197088AT-102/座金Iタイプ1000×600アイボリー
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197097AT-102/座金Iタイプ1000×600ベージュ
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197106AT-102/座金Iタイプ1000×600ピンク
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197115AT-102/座金Iタイプ1000×600ブルー
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197124AT-102/座金Iタイプ1000×600グリーン
57,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197133AT-102/座金Iタイプ1000×600木目調
68,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする