曜日別特売

洗面・手洗器用壁付手摺(樹脂被膜補助手摺)

洗面・手洗器用壁付手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド

抗菌剤配合仕様

用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200出幅(mm)550使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)内容量1組(2本)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19197142AT-250/座金Dタイプアイボリー
47,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197158AT-250/座金Dタイプベージュ
47,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197167AT-250/座金Dタイプピンク
47,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197176AT-250/座金Dタイプブルー
47,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197185AT-250/座金Dタイプグリーン
47,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197194AT-250/座金Dタイプ木目調
56,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする