曜日別特売

洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) - ノーブランド

抗菌剤配合仕様

用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)550使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)内容量1台
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19197325AT-252/座金Iタイプ850×600×550アイボリー
70,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197334AT-252/座金Iタイプ850×600×550ベージュ
70,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197343AT-252/座金Iタイプ850×600×550ピンク
70,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197352AT-252/座金Iタイプ850×600×550ブルー
70,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197368AT-252/座金Iタイプ850×600×550グリーン
70,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19197377AT-252/座金Iタイプ850×600×550木目調
84,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする