曜日別特売

ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様)

ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様) - ノーブランドステンレス握りバーL型(化粧座金仕様) - ノーブランド
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(mm)700×600出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)内容量1本
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19198348WR-91(R)/座金IR(右勝手)H/L(ヘアーライン仕上)
52,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198357WR-91(L)/座金IL(左勝手)H/L(ヘアーライン仕上)
52,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198366WR-91(R)/座金IR(右勝手)磨き(♯400)仕上
52,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19198375WR-91(L)/座金IL(左勝手)磨き(♯400)仕上
52,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする