林純薬工業
ギルヘマトキシリン染色液 【病理染色用】(研究実験用)
名称
ギルヘマトキシリン染色液
等級
臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-34
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚及び眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、血液系、腎臓)
内容量
1本(1L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19220705
41003346
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください