名称0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液等級容量分析用規定液 VS規格規定液 VS化学式KMnO4化学組成KMnO4労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0062-41危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性PRTR法第1種濃度(mol/L)0.2CAS登録番号7722-64-7内容量1本(500mL)