林純薬工業
0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)
名称
0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格
規定液 VS
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
C10H14N2Na2O8
化学組成
C
10
H
14
N
2
Na
2
O
8
アズワン品番
3-3382-04
危険物の類別
非危険物
PRTR法
第1種
濃度(mol/L)
0.1
CAS登録番号
139-33-3
別称
0.1mol/L EDTA・2Na溶液
内容量
1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19220818
42001085
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550