林純薬工業
3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)
名称
3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級
pH電極用 PH
規格
規定液 VS
化学式
KCl
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0062-53
危険物の類別
非危険物
濃度(mol/L)
3.3
CAS登録番号
7447-40-7
内容量
1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19220863
42003725
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550