林純薬工業
10W/V% よう化カリウム溶液(研究実験用)
名称
10W/V% よう化カリウム溶液
等級
EP
化学式
KI
濃度(%)
10W/V
化学組成
KI
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-61
危険物の類別
非危険物
特性
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (皮膚、全身毒性、甲状腺)
CAS登録番号
7681-11-0
内容量
1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19220915
44006075
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください