曜日別特売

酸化アルミニウム(研究実験用)

酸化アルミニウム(研究実験用) - 林純薬工業
(2件のレビュー)
名称酸化アルミニウム等級化学用 CP化学式Al2O3濃度(%)≧98.0化学組成Al2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-98危険物の類別非危険物特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)平均分子量101.96CAS登録番号1344-28-1別称アルミナ内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922111601001535
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 研究開発用
株式会社アースエレメント

研究開発用に少量の原料として採用していますが、品質も価格も安定しているため定期的に利用させて頂いています。通販なので便利ですし、比較的すぐに届くため、助かっています。

対象商品 : 19221116
2023-03-08
用途: 他材料との混合実験
株式会社M3その他業種

混合実験で利用しています。予想したとおりの結果となり、迅速に材料を届けてもらったモノタロウさんには感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする