林純薬工業
ふっ化アンモニウム(研究実験用)
名称
ふっ化アンモニウム
等級
EP
化学式
NH4F
濃度(%)
92
化学組成
NH
4
F
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-11
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (骨)、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量
37.04
PRTR法
第1種
毒劇区分
劇物
CAS登録番号
12125-01-8
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19221177
01002265
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください