林純薬工業
チオシアン酸アンモニウム(研究実験用)
名称
チオシアン酸アンモニウム
等級
一級
化学式
NH4SCN
濃度(%)
≧99
化学組成
NH
4
SCN
アズワン品番
89-0063-17
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)
平均分子量
76.12
CAS登録番号
1762-95-4
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19221213
1002795
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
離島
1
お送りできません