名称トリクロロアセトアルデヒド一水和物等級一級化学式CCl3CHO H2O濃度(%)≧99.5化学組成CCl3CHO H2Oアズワン品番89-0063-67保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓)平均分子量165.4CAS登録番号302-17-0別称抱水クロラール内容量1本(500g)