林純薬工業
1,5-ジフェニルカルボノヒドラジド(研究実験用)
名称
1,5-ジフェニルカルボノヒドラジド
等級
特級
化学式
C13H14N4O
濃度(%)
98以上
化学組成
C
13
H
14
N
4
O
アズワン品番
89-0064-25
危険物の類別
非危険物
平均分子量
242.28
CAS登録番号
140-22-7
別称
ジフェニルカルバジド
内容量
1本(25g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19221502
4001942
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください