林純薬工業
ヒドロキノン(研究実験用)
名称
ヒドロキノン
化学式
C6H4(OH)2
濃度(%)
≧99
化学組成
C
6
H
4
(OH)
2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
110.11
PRTR法
第1種
CAS登録番号
123-31-9
別称
1,4-ジヒドロキシベンゼン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19221615
08000982
1本(25g)
特級
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19221624
08001015
1本(500g)
一級
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550