林純薬工業
硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)六水和物(研究実験用)
名称
硫酸鉄(II)アンモニウム六水和物
等級
一級
化学式
Fe(NH4)2(SO4)2・6H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Fe(NH
4
)
2
(SO
4
)
2
・6H
2
O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-88
危険物の類別
非危険物
平均分子量
392.14
CAS登録番号
7783-85-9
別称
硫酸第一鉄アンモニウム六水和物
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19221642
09000515
¥
2,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください