カオリン(研究実験用)

カオリン(研究実験用) - 林純薬工業カオリン(研究実験用) - 林純薬工業
(2件のレビュー)
名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1332-58-7内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922170311000015
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19221703
2025-05-07
用途: 無機液体の粘度調整
ファランクス合同会社サービス業

とても使い勝手が良く、水溶液に分散しやすく、非常に満足です。

対象商品 : 19221703
2023-01-24
用途: 水中の視界透過における濁度試験の為。
株式会社eロボティクスサービス業

2万5500リットルのプールに本製品500グラムを入れて濁度が11.5になり思った以上に
にごりが強く視界が取れなくなりました。購入の際は少量から確認の上購入した方か良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする