林純薬工業
酸化鉛(Ⅳ)鉛(Ⅱ)(研究実験用)
名称
酸化鉛(IV)鉛(II)
等級
GR
化学式
Pb3O4
濃度(%)
≧97
化学組成
Pb
3
O
4
労働安全衛生法の表示
労鉛、57、57-2
アズワン品番
89-0065-08
危険物の類別
非危険物
特性
発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系、腎臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、神経系、腎臓)
平均分子量
685.60
PRTR法
第1種特定第1
CAS登録番号
1314-41-6
別称
四三酸化鉛
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19221746
12000815
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください