D(-)-マンニトール(研究実験用)

D(-)-マンニトール(研究実験用) - 林純薬工業D(-)-マンニトール(研究実験用) - 林純薬工業
(3件のレビュー)
名称D(-)-マンニトール化学式HOCH2(CHOH)4CH2OH化学組成HOCH2(CHOH)4CH2OH危険物の類別非危険物平均分子量182.17CAS登録番号69-65-8別称マンニット内容量1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922194713000925特級
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1922195613000945一級
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19221947
2020-10-19
用途: 実験用

実験に購入しました。納品も早く助かりました。次回も購入しようとおもいます

対象商品 : 19221947
2018-01-29
用途: 分析用
農・林・水産業

これまでにも使っているので、安心できるとともに、500g入りであるので。

対象商品 : 19221947
2017-03-22
用途: キノコ(カバノアナタケ)の菌核から菌を増殖するための添加栄養剤として使用したい。
農・林・水産業

これからテストしますので使用結果はまた報告いたします。
擦切り10や20g用のプラスチックのスプーンをつけてほしい。
秤での少量の計量を省きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする