メチレンブルー二水和物(研究実験用)

メチレンブルー二水和物(研究実験用) - 林純薬工業
(1件のレビュー)
名称メチレンブルー二水和物等級一級化学式C16H18N3SCl・2H2O濃度(%)95化学組成C16H18N3SCl・2H2Oアズワン品番89-0065-41危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量355.88CAS登録番号61-73-4内容量1本(25g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922197413002642
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19221974
2024-09-10
用途: 無色接着剤の塗布確認用着色剤として

有機溶剤を溶媒とする無職の接着剤を塗布する際に塗膜厚や塗布漏れ箇所の確認をしやすくするために着色剤として利用。
染色観察用としては使用しない、マクロなスケールでの視認補助としての利用である。
混合のし易さ・発色性などは今後の試行錯誤が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする