林純薬工業
パラフィン(56-58)(研究実験用)
名称
パラフィン(56-58℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH
2
n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-68
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
CAS登録番号
8002-74-2
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222096
16000405
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550