林純薬工業
フタル酸水素カリウム(研究実験用)
名称
フタル酸水素カリウム(測定用)
規格
pH測定用 PH
等級
pH標準液用 PH
化学式
877-24-7
濃度(%)
99.9-100.1
化学組成
877-24-7
アズワン品番
89-0065-88
危険物の類別
非危険物
平均分子量
204.22
CAS登録番号
877-24-7
内容量
1本(1kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222193
16003126
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください