曜日別特売

よう化カリウム(研究実験用)

よう化カリウム(研究実験用) - 林純薬工業よう化カリウム(研究実験用) - 林純薬工業
(2件のレビュー)
名称よう化カリウム化学式KI濃度(%)≧99.5化学組成KI労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)平均分子量166.00CAS登録番号7681-11-0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19222306160037121本(25g)特級
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19222315160037451本(500g)一級
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19222306
2018-02-02
用途: 過酸化水素水の分解反応
教育・研究機関

「象の歯磨き」実験のサンプルとして使用しました。
25g入りでしたが、サンプルとしては、かなり使い勝手が良かったです。
ただ、難点としては価格が少し高いことですかね、
試薬って需要が少ないので仕方がないことだとは思いますが...

2が参考にしています
対象商品 : 19222315
2017-07-26
用途: 滴定
その他業種

ちょっと遅かったんじゃ無いかなあ?即座に必要なものでは無いからいいようなものの・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする