林純薬工業
(+)-酒石酸ナトリウムカリウム四水和物(研究実験用)
名称
酒石酸ナトリウムカリウム四水和物
化学式
C4H4O6KNa・4H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
C
4
H
4
O
6
KNa・4H
2
O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
282.22
CAS登録番号
6381-59-5
別称
ロッシェル塩
内容量
1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222385
16004345
特級
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19222394
16004355
一級
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550