林純薬工業
安息香酸ナトリウム(研究実験用)
名称
安息香酸ナトリウム
規格
食品添加物 FD
化学式
C7H6NaO2
濃度(%)
≧99.0(乾燥後)
化学組成
C
7
H
6
NaO
2
アズワン品番
3-4763-08
危険物の類別
非危険物
平均分子量
144.10
CAS登録番号
532-32-1
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223557
47007055
食品添加物 FD
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000