林純薬工業
5-スルホサリチル酸二水和物(研究実験用)
名称
5-スルホサリチル酸二水和物
等級
特級
化学式
HO3SC6H3(OH)COOH・2H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
HO
3
SC
6
H
3
(OH)COOH・2H
2
O
アズワン品番
89-0066-94
危険物の類別
非危険物
平均分子量
254.22
CAS登録番号
5965-83-3
内容量
1本(25g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222805
19004962
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550