林純薬工業
酸化すず(Ⅳ)(研究実験用)
名称
酸化すず(IV)
等級
化学用 CP
化学式
SnO2
濃度(%)
92
化学組成
SnO
2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-11
危険物の類別
非危険物
平均分子量
150.71
CAS登録番号
18282-10-5
別称
酸化第二すず
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19222857
20001305
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください