名称チタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4濃度(%)(硫酸チタン(Ⅳ))0.48、(硫酸)1.4化学組成Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-73保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)内容量1本(100mL)