曜日別特売

モリブデン標準液 1mg Mo/mL (1000ppm)(研究実験用)

モリブデン標準液 1mg Mo/mL (1000ppm)(研究実験用) - 林純薬工業モリブデン標準液 1mg Mo/mL (1000ppm)(研究実験用) - 林純薬工業
名称モリブデン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式(NH4)6Mo7O24 in 0.6mol/L NH3濃度(%)(モリブデン酸アンモニウム)1.8、(アンモニア水)5.2化学組成(NH4)6Mo7O24 in 0.6mol/L NH3労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-78危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系)内容量1本(100mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922316430003243
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする