林純薬工業
タングステン標準液 1mg W/mL (1000ppm)(研究実験用)
名称
タングステン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
Na2WO4 in 0.02mol/L-NaOH
濃度(%)
(タングステン酸ナトリウム(二水和物))0.18、(水酸化ナトリウム)0.08
化学組成
Na
2
WO
4
in 0.02mol/L-NaOH
アズワン品番
89-0067-82
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
内容量
1本(100mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223198
30004433
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください