名称ランタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式La(NO3)3 in 1mol/L-HNO3化学組成La(NO3)3 in 1mol/L-HNO3労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-83危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)内容量1本(100mL)