草枯れ一番PLUS

草枯れ一番PLUS - パネフリ工業草枯れ一番PLUS - パネフリ工業
(1件のレビュー)

天日塩とハーブのWパワーで、しつこい雑草をシャットアウト!
天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。
次々に発芽してくる雑草の種子。ハーブ精油がしつこい発芽を効果的に防止します。
お庭に安心、化学合成成分ゼロの除草剤。雑草の根まで根絶、雑草の発芽を防止。

使用方法
1.1本で約3m2を目安に、庭など非農耕地で雑草が生える土壌に均等に散布してください。
2.散布後、じょうろなどで軽く水をかけてください。
3.流出して効果が低くなる場合がありますので、強い雨の日の散布は控えてください。
4.雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減して下さい。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。
効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど
効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど
※中身が出にくい場合はフタの部分を取り外して散布してください。
用途非農耕地専用。お庭の雑草に。お子様の遊び場の雑草に。その他、スポーツ競技場や駐車場、井戸周り、お墓周りの雑草対策に。仕様効果発現まで7~14日、効果持続期間3~4か月、適用部位:地下部(根)タイプ緩効散布面積(m2)3.0原材料食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(800mL)
注意
※農薬ではありません。家庭菜園を含めて農耕地への散布はできません。
※食品ではありません。調理用塩として使用できません。
※花や植栽・芝生を枯死させる恐れがありますので、必ず2m程度離して散布してください。
※金属を錆びさせます。門扉やシャッターなどに付着しないよう十分に注意してください。
※長期間に渡って大量に使用しないでください。雨などで周辺に拡散する可能性があります。また河川や池・田畑に流入しないよう、河川のそばには散布しないでください。
※小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
※誤って飲み込んだり目に入った場合は、水で洗い流した後で医師による診察を受けてください。
※ハーブ精油によってアレルギー症状を起こす場合がありますので、手袋をするなど注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19227976-
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19227976
2017-01-09
用途: 除草のため

どのくらい、まいたら良いのか、良くわかりませんでしたので、別の
除草剤を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする