曜日別特売

エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ

エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ - EARTH MAN
(8件のレビュー)
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19263423-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19263423
2025-05-28
用途: チェンソー作業に
バッカス

チェンソー作業に使用しています。サイズ感、強度、問題無く使用しています。

対象商品 : 19263423
2024-02-15
用途: チェンソー用
その他業種

紛失したため購入、特に問題はなく便利に使用している。

対象商品 : 19263423
2021-11-12
用途: チェーンソーメンテナンス用

ハスクバーナのチェーンソーメンテナンスに、一丁でチェーンの張り調整ができるので、付属品をなくして探してました。13ミリのボックスレンチ、マイナスドライバー、専用工具の供給ありがとう!

対象商品 : 19263423
2020-10-05
用途: チェンソー作業時の燃料、オイル、工具一式の一部として持参
レインボー岡デゥー自動車・二輪車・自転車関連業

元々は同様な工具がセットされていたのですが、紛失、使い勝手は元々のものと変わりなく
重宝しています。

対象商品 : 19263423
2020-02-22
用途: チェンソーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

チェンソーメンテナンスに使用します。プラグ交換など大変便利です。

対象商品 : 19263423
2022-11-10
用途: やまびこチェーンソーの純正代替に
農業 鈴木基之農・林・水産業

Tレンチの小さいスパナが10ミリではなかったのでチェーン張りに別のレンチが必要になりました。

対象商品 : 19263423
2020-05-27
用途: チェンソーのメンテナンス
建設業・工事業

チェンソーのメンテナンスに使用するには問題ないと思います。現場(山林内)で携行するにはもっと短くコンパクトな方が良いと思います。

対象商品 : 19263423
2016-07-21
用途: チェーンソーのメンテナンス時

値段が安く便利で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする