自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


しっかりしていて使いやすいです。リピ確定です。乾くのも早いです。
以前から色違いを使っていますが、追加で購入しました。仕上げ拭きにはぴったりだと思います。
眼鏡拭きのような生地をイメージしていたのですが、少し違ってました。
最初、水洗いしてから使用。少し固めの感触だが、拭き取りの具合は上出来。少し大きめだが、大きさは調整できるので、これも良し。皆さんのレビューを見て、色違いを2枚買って正解でした。
リピート購入です。水分の吸収性が高く表面も滑らかで拭き跡が残りにくいので、特にガラスについた水滴が綺麗にふき取りできます。前回購入はブルーでしたので今回はピンクにすることで、先入れ先出しが色で見分けられるようにしました。
アクリル樹脂でできているピアノブラック面にコーティングした際の拭き取りに使用。乾拭きではちょっと傷がつきそうと心配だったので、水にぬらして固く絞ってから使いました。
結果、素人目には満足のいく仕上がりに。汚れが取れにくいのが難点かな。
でもリピ買いは確定ですね。次は色違いを購入します。
某有名メーカー品の代替品してこれを試しで購入。
使い始めて数週間ですが、遜色ない使い心地です。
サイズが大きいので半分に切って使っています。
本製品には、布の毛羽立ちがなくて、ワックスやつや出し剤、サビ取り剤などを、車や貴金属のボディを磨く時に、集中してムダなく、力強く磨くことができます。この商品は大きさが、案外大きいので、4つ折りぐらいにして、面を変えながら何度も使えて便利です。