モノタロウ

パンタジャッキ

パンタジャッキ - モノタロウパンタジャッキ - モノタロウパンタジャッキ - モノタロウ
(163件のレビュー)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。

用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(4.0MB)
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解した上で使用してください。
※ジャッキアップ中に車の下に入らないでください。
※ジャッキアップ中に車をゆすったり、持ち上げたり、押したりしないでください。
※ジャッキアップ中のジャッキの中に手や足やその他の物を入れないでください。
※本製品は付属のハンドルをご使用ください。電動工具などは使用しないでください。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、ベースが地面にめり込み、ベースの一部に過負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265925-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:163
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: タイヤ交換用
建設業・工事業

付属のハンドルは使ってないですが、ジャッキは問題なく使えております
ただジャッキに色が塗ってあると車体に色が移る気がするので、メッキ仕上げで
色は無い方が良かったかもと思いました
過去にフロアジャッキの皿にゴムを敷かずに直接車体に当てて上げたら、
車体にジャッキの赤色が付着した経験があるので
ですので車体に当たる部分にクッションゴムみたいなのを貼り付けました

対象商品 : 19265925
2026-02-12
用途: タイヤ・オイル交換時
運輸・通信業

色も鮮やかで作りも頑固だと思います。軽トラのオイル・タイヤ交換もリーフにあてがって最大に上げてもも歪みも無く安定感抜群で満足です。
乗用車の同使用時も同様ですが一つ欠点と言えばジャッキアップのレール溝が無い点ですが、一工夫加えて問題無く使えてます。

対象商品 : 19265925
2025-12-21
用途: 車体のジャッキーアップタイヤのビート落としなど
自動車・二輪車・自転車関連業

作りはしっかりしていて重さもあるんで良さそうだがは使う前から傷がありそこがかならがっかりでした

2025-08-16
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

純正品と比べてハンドルの幅が短いためジャッキアップ時に力が必要です。
小さく梱包するためかもしれませんが、改善されるともっと良い商品になると思います。安定感は問題なく使用できます。

対象商品 : 19265925
2025-11-08
用途: タイヤ交換

溝が無いのでずれないか不安。 付属品では回すのに苦労します。

2025-04-05
用途: ホンダZR-V e-HEV 4WD に使用中
製造業

ホンダZR-V e-HEV 4WD(ジャッキ付属せず) 車両重量1630kgに使用しています。4本×4回しか使っていませんが 全く問題無く コスパの良いジャッキです。

2が参考にしています
2025-04-09
用途: 軽四輪の工具として常備
その他業種

パンクや溝落などのトラブルにはまだ遭遇していないので実使用には遭遇していませんが、常備=安心感があります。

対象商品 : 19265925
2024-10-14
用途: 自家用に
サービス業

しっかりとした商品です。使いやすさは、いっしょです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
台形ねじの規格を教えて下さい。
回答:
TR12.5X2.5になります。
1が参考にしています
2021-09-02
質問:
設計図やCAD図はありますでしょうか。
回答:
ご用意ございません。
1が参考にしています
2021-09-02
質問:
適合するアタッチメントを教えて下さい。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2021-09-02
質問:
高さの最高値・最低値を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。
最高値:380mm
最低値:88mm
2021-09-02

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする