曜日別特売

LED信号灯/ニコシグナル

LED信号灯/ニコシグナル - 日恵製作所LED信号灯/ニコシグナル - 日恵製作所

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。
Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。

種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19355306WS26T-200
103,500
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする