曜日別特売

電池式LED表示灯/ニコハザード

電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード - 日恵製作所

単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。

種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
LED使用数(個)
質量(g)
種別
消費電力(W)
使用電池
連続動作時間
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19361782VK16H-004H1GDC4.53(2W)3601面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)16時間300以上
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19361825VK16H-004H3GDC4.59(2W)3903面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)8時間300以上
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19361852VK16H-D24C3BDC12~249(2W)5003面発光3.2シガープラグ式-160以上
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19361868VK16H-D24C3RDC12~249(2W)5003面発光3.2シガープラグ式-300以上
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19361877VK16H-D24C3YDC12~249(2W)5003面発光3.2シガープラグ式-300以上
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19361773VK16H-004H1BDC4.53(2W)3601面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)16時間160以上
12,000
取扱い終了
19361798VK16H-004H1RDC4.53(2W)3601面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)16時間300以上
12,000
取扱い終了
19361807VK16H-004H1YDC4.53(2W)3601面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)16時間300以上
12,000
取扱い終了
19361816VK16H-004H3BDC4.53(2W)3601面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)16時間160以上
15,800
取扱い終了
19361834VK16H-004H3RDC4.59(2W)3903面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)8時間300以上
15,800
取扱い終了
19361843VK16H-004H3YDC4.59(2W)3903面発光-4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)8時間300以上
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19361773VK16H-004H1B05583515VK16H-004H1BVK16H-004H1B ニコハザード(電池式) 日恵製作所 05583515ニコハザード(電池式)日恵製作所1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
19361798VK16H-004H1R05583497VK16H-004H1RVK16H-004H1R ニコハザード(電池式) 日恵製作所 05583497ニコハザード(電池式)日恵製作所1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
19361807VK16H-004H1Y05583506VK16H-004H1YVK16H-004H1Y ニコハザード(電池式) 日恵製作所 05583506ニコハザード(電池式)日恵製作所1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
19361816VK16H-004H3B05583542VK16H-004H3BVK16H-004H3B ニコハザード(電池式) 日恵製作所 05583542ニコハザード(電池式)日恵製作所1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
19361834VK16H-004H3R05583524VK16H-004H3RVK16H-004H3R ニコハザード(電池式) 日恵製作所 05583524ニコハザード(電池式)日恵製作所1個
16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました
19361843VK16H-004H3Y05583533VK16H-004H3YVK16H-004H3Y ニコハザード(電池式) 日恵製作所 05583533ニコハザード(電池式)日恵製作所1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする