曜日別特売

LED照明灯 ハイパワーライト

LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。

種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)7(1W)質量(g)580消費電力(W)15機能点灯保護構造IP67内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022322NY9262W1M1
16,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
21022417NY9262R1M1
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21022435NY9262Y1M1
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19362455NY9262R-
11,800
取扱い終了
代替品有
19362464NY9262W-
11,800
取扱い終了
代替品有
19362473NY9262Y-
11,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19362455NY9262R21022417NY9262R1MNY9262R LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所 21022417LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19362464NY9262W21022322NY9262W1MNY9262W LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所 21022322LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所1台
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19362473NY9262Y21022435NY9262Y1MNY9262Y LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所 21022435LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする