LED照明灯 ハイパワーライト

LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所LED照明灯 ハイパワーライト - 日恵製作所

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。
ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。

種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LED保護構造IP67内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
LED使用数(個)
質量(g)
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19362482NY9267B7(1W)23013.2点滅26パターン
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19362498NY9267R7(1W)23013.2点滅26パターン
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19362516NY9267Y7(1W)23013.2点滅26パターン
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19362507NY9267W7(1W)23013.2点滅26パターン
10,900
取扱い終了
19362525NY9267RSB7(1W)25013.2点滅26パターン
12,800
取扱い終了
19362534NY9267RSR7(1W)25013.2点滅26パターン
12,800
取扱い終了
19362543NY9267RSW7(1W)25013.2点滅26パターン
12,800
取扱い終了
19362552NY9267RSY7(1W)25013.2点滅26パターン
12,800
取扱い終了
19362568NY92687(0.5W)2307点灯
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする