車載用LED警告灯/ミニバー58型

車載用LED警告灯/ミニバー58型 - 日恵製作所車載用LED警告灯/ミニバー58型 - 日恵製作所車載用LED警告灯/ミニバー58型 - 日恵製作所車載用LED警告灯/ミニバー58型 - 日恵製作所
(1件のレビュー)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。

種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)1200消費電力(W)30機能24パターン保護構造IP66内容量1台
全6種類を絞り込む
発光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19363033NY9358B吸盤付きマグネット固定
50,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19363042NY9358B/K金具固定
52,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19363058NY9358R吸盤付きマグネット固定
50,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19363067NY9358R/K金具固定
52,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19363076NY9358Y吸盤付きマグネット固定
50,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
19363085NY9358Y/K金具固定
52,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19363033
2020-04-30
用途: フォークリフトの夜間作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

フォークリフトの夜間作業識別灯として使っていた回転灯が壊れたので、買い替え感覚で購入しましたが大正解!!!。滅茶苦茶明るいし、作業していても光が周りに照射され居場所が相手に分かるので作業中の出会い頭事故緩和に役立っています。
これは、また買いに来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする