LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) - 日恵製作所

積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。

外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)内容量1台
全80種類を絞り込む
定格電圧(V)
配列
段数
タイプ
80種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
タイプ
質量(g)
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19364345VT06C-024K1AC/DC241直付け4101.9点灯、150回/分回転、ブザー
15,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
19364354VT06C-024K1/P5AC/DC241ポール取付7071.9点灯、150回/分回転、ブザー
18,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364363VT06C-024K1/P6AC/DC241ポール取付7971.9点灯、150回/分回転、ブザー
18,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364372VT06C-024K1/P7AC/DC241ポール取付6571.9点灯、150回/分回転、ブザー
18,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364388VT06C-024K2AC/DC24赤/緑2直付け4802.3点灯、150回/分回転、ブザー
18,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19364397VT06C-024K2/P5AC/DC24赤/緑2ポール取付7732.3点灯、150回/分回転、ブザー
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364406VT06C-024K2/P6AC/DC24赤/緑2ポール取付8632.3点灯、150回/分回転、ブザー
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364415VT06C-024K2/P7AC/DC24赤/緑2ポール取付7232.3点灯、150回/分回転、ブザー
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364424VT06C-024K3AC/DC24赤/黄/緑3直付け5402.9点灯、150回/分回転、ブザー
20,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364433VT06C-024K3/P5AC/DC24赤/黄/緑3ポール取付8372.9点灯、150回/分回転、ブザー
23,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364442VT06C-024K3/P6AC/DC24赤/黄/緑3ポール取付9272.9点灯、150回/分回転、ブザー
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19364458VT06C-024K3/P7AC/DC24赤/黄/緑3ポール取付7692.9点灯、150回/分回転、ブザー
23,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364467VT06C-024K4AC/DC24赤/黄/緑/青4直付け6103.3点灯、150回/分回転、ブザー
22,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364476VT06C-024K4/P5AC/DC24赤/黄/緑/青4ポール取付9023.3点灯、150回/分回転、ブザー
25,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364485VT06C-024K4/P6AC/DC24赤/黄/緑/青4ポール取付9923.3点灯、150回/分回転、ブザー
25,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364494VT06C-024K4/P7AC/DC24赤/黄/緑/青4ポール取付8523.3点灯、150回/分回転、ブザー
25,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364503VT06C-024K5AC/DC24赤/黄/緑/青/白5直付け6703.7点灯、150回/分回転、ブザー
25,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364512VT06C-024K5/P5AC/DC24赤/黄/緑/青/白5ポール取付9673.7点灯、150回/分回転、ブザー
27,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364528VT06C-024K5/P6AC/DC24赤/黄/緑/青/白5ポール取付10573.7点灯、150回/分回転、ブザー
27,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364537VT06C-024K5/P7AC/DC24赤/黄/緑/青/白5ポール取付9173.7点灯、150回/分回転、ブザー
27,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364546VT06C-024T1AC/DC241直付け3800.6点灯
7,500
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364555VT06C-024T1/P5AC/DC241ポール取付6720.6点灯
10,300
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364564VT06C-024T1/P6AC/DC241ポール取付7620.6点灯
10,300
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364573VT06C-024T1/P7AC/DC241ポール取付6220.6点灯
10,300
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364582VT06C-024T2AC/DC24赤/緑2直付け4401.1点灯
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364598VT06C-024T2/P5AC/DC24赤/緑2ポール取付7321.1点灯
12,300
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364607VT06C-024T2/P6AC/DC24赤/緑2ポール取付8221.1点灯
12,300
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364616VT06C-024T2/P7AC/DC24赤/緑2ポール取付6821.1点灯
12,300
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364625VT06C-024T3AC/DC24赤/黄/緑3直付け5001.7点灯
11,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19364634VT06C-024T3/P5AC/DC24赤/黄/緑3ポール取付7911.7点灯
14,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364643VT06C-024T3/P6AC/DC24赤/黄/緑3ポール取付8811.7点灯
14,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364652VT06C-024T3/P7AC/DC24赤/黄/緑3ポール取付7411.7点灯
14,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364668VT06C-024T4AC/DC24赤/黄/緑/青4直付け5602.2点灯
13,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364677VT06C-024T4/P5AC/DC24赤/黄/緑/青4ポール取付8512.2点灯
16,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364686VT06C-024T4/P6AC/DC24赤/黄/緑/青4ポール取付9412.2点灯
16,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364695VT06C-024T4/P7AC/DC24赤/黄/緑/青4ポール取付8012.2点灯
16,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364704VT06C-024T5AC/DC24赤/黄/緑/青/白5直付け6202.7点灯
15,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364713VT06C-024T5/P5AC/DC24赤/黄/緑/青/白5ポール取付9102.7点灯
18,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364722VT06C-024T5/P6AC/DC24赤/黄/緑/青/白5ポール取付10002.7点灯
18,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364738VT06C-024T5/P7AC/DC24赤/黄/緑/青/白5ポール取付8602.7点灯
18,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364747VT06C-200K1AC100~2001直付け4402点灯、150回/分回転、ブザー
18,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364756VT06C-200K1/P5AC100~2001ポール取付7482点灯、150回/分回転、ブザー
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364765VT06C-200K1/P6AC100~2001ポール取付8382点灯、150回/分回転、ブザー
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364774VT06C-200K1/P7AC100~2001ポール取付6982点灯、150回/分回転、ブザー
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19364783VT06C-200K2AC100~200赤/緑2直付け5202.5点灯、150回/分回転、ブザー
21,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364792VT06C-200K2/P5AC100~200赤/緑2ポール取付8132.5点灯、150回/分回転、ブザー
23,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364808VT06C-200K2/P6AC100~200赤/緑2ポール取付9032.5点灯、150回/分回転、ブザー
23,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364817VT06C-200K2/P7AC100~200赤/緑2ポール取付7632.5点灯、150回/分回転、ブザー
23,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364826VT06C-200K3AC100~200赤/黄/緑3直付け5903点灯、150回/分回転、ブザー
23,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19364835VT06C-200K3/P5AC100~200赤/黄/緑3ポール取付8783点灯、150回/分回転、ブザー
26,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする