曜日別特売

LED積層灯Φ22/ニコタワープチ

LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ - 日恵製作所
(1件のレビュー)

フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。
業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。
医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。

定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22光源LEDLED使用数(個)CHIP×2仕様クリアレンズ機能点灯内容量1台
注意
※本体の固定には別途側面台座 22(品番:A80932)または平面台座 22(品番:A80933)が必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
質量(g)
消費電力(W)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19365343VT02P-D24T11600.5146162151.4
5,400
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365352VT02P-D24T2赤/緑2600.7171.6187.5177.1
6,500
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365368VT02P-D24T3赤/黄/緑3701.2197.3213.3202.8
7,600
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365377VT02P-D24T4赤/黄/緑/青4801.6223239228.5
8,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19365352
2020-02-04
用途: パソコンの動作・エラー表示
製造業

小型ですが十分明るく目立ちます。
ニコプチ用 側面台座を併用しました。
(https://www.monotaro.com/g/01305750/)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする