LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) - 日恵製作所

業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。
ブザー音は2種。

外径(Φmm)49.8光源LED内容量1台
全79種類を絞り込む
定格電圧(V)
配列
段数
タイプ
79種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
LED使用数(個)
タイプ
質量(g)
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19365745VT04Z-024K1AC/DC2418(Φ5)直付け2602点灯、330回/分回転、ブザー
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365754VT04Z-024K1/P1AC/DC2418(Φ5)ポール取付5162点灯、330回/分回転、ブザー
13,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365763VT04Z-024K1/P3AC/DC2418(Φ5)ポール取付5072点灯、330回/分回転、ブザー
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365772VT04Z-024K1/P4AC/DC2418(Φ5)ポール取付4462点灯、330回/分回転、ブザー
13,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365788VT04Z-024K2AC/DC24赤/緑28(Φ5)直付け3102.2点灯、330回/分回転、ブザー
16,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365797VT04Z-024K2/P1AC/DC24赤/緑28(Φ5)ポール取付5612.2点灯、330回/分回転、ブザー
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365806VT04Z-024K2/P3AC/DC24赤/緑28(Φ5)ポール取付5522.2点灯、330回/分回転、ブザー
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365815VT04Z-024K2/P4AC/DC24赤/緑28(Φ5)ポール取付4912.2点灯、330回/分回転、ブザー
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365833VT04Z-024K3/P1AC/DC24赤/黄/緑38(Φ5)ポール取付6042.7点灯、330回/分回転、ブザー
23,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365842VT04Z-024K3/P3AC/DC24赤/黄/緑38(Φ5)ポール取付5952.7点灯、330回/分回転、ブザー
23,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365858VT04Z-024K3/P4AC/DC24赤/黄/緑38(Φ5)ポール取付5342.7点灯、330回/分回転、ブザー
23,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365867VT04Z-024K4AC/DC24赤/黄/緑/青48(Φ5)直付け3902.9点灯、330回/分回転、ブザー
25,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365876VT04Z-024K4/P1AC/DC24赤/黄/緑/青48(Φ5)ポール取付4672.9点灯、330回/分回転、ブザー
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365885VT04Z-024K4/P3AC/DC24赤/黄/緑/青48(Φ5)ポール取付6382.9点灯、330回/分回転、ブザー
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365894VT04Z-024K4/P4AC/DC24赤/黄/緑/青48(Φ5)ポール取付5772.9点灯、330回/分回転、ブザー
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365903VT04Z-024K5AC/DC24赤/黄/緑/青/白58(Φ5)直付け4403.1点灯、330回/分回転、ブザー
29,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365912VT04Z-024K5/P1AC/DC24赤/黄/緑/青/白58(Φ5)ポール取付6903.1点灯、330回/分回転、ブザー
31,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365928VT04Z-024K5/P3AC/DC24赤/黄/緑/青/白58(Φ5)ポール取付6813.1点灯、330回/分回転、ブザー
31,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365937VT04Z-024K5/P4AC/DC24赤/黄/緑/青/白58(Φ5)ポール取付6303.1点灯、330回/分回転、ブザー
31,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365946VT04Z-024T1AC/DC2416(Φ5)直付け2400.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
6,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365955VT04Z-024T1/P1AC/DC2416(Φ5)ポール取付4970.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
8,600
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365964VT04Z-024T1/P3AC/DC2416(Φ5)ポール取付4880.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
8,600
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365973VT04Z-024T1/P4AC/DC2416(Φ5)ポール取付4270.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
8,600
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
19365982VT04Z-024T2AC/DC24赤/緑2赤/6(Φ5)、緑/4(Φ5)直付け2801.04点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
9,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
19365998VT04Z-024T2/P1AC/DC24赤/緑2赤/6(Φ5)、緑/4(Φ5)ポール取付5381.04点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
11,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366007VT04Z-024T2/P3AC/DC24赤/緑2赤/6(Φ5)、緑/4(Φ5)ポール取付5291.04点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
11,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366016VT04Z-024T2/P4AC/DC24赤/緑2赤/6(Φ5)、緑/4(Φ5)ポール取付4681.04点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
11,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366025VT04Z-024T3AC/DC24赤/黄/緑3赤・黄/6(Φ5)、緑/4(Φ5)直付け3301.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
11,600
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366034VT04Z-024T3/P1AC/DC24赤/黄/緑3赤・黄/6(Φ5)、緑/4(Φ5)ポール取付5821.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
13,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366043VT04Z-024T3/P3AC/DC24赤/黄/緑3赤・黄/6(Φ5)、緑/4(Φ5)ポール取付5731.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
13,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366052VT04Z-024T3/P4AC/DC24赤/黄/緑3赤・黄/6(Φ5)、緑/4(Φ5)ポール取付5121.59点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
13,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366068VT04Z-024T4AC/DC24赤/黄/緑/青4赤・黄/6(Φ5)、緑・青/4(Φ5)直付け3702.15点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
13,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366077VT04Z-024T4/P1AC/DC24赤/黄/緑/青4赤・黄/6(Φ5)、緑・青/4(Φ5)ポール取付6262.15点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366086VT04Z-024T4/P3AC/DC24赤/黄/緑/青4赤・黄/6(Φ5)、緑・青/4(Φ5)ポール取付6172.15点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366095VT04Z-024T4/P4AC/DC24赤/黄/緑/青4赤・黄/6(Φ5)、緑・青/4(Φ5)ポール取付5562.15点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366104VT04Z-024T5AC/DC24赤/黄/緑/青/白5赤・黄/6(Φ5)、緑・青・白/4(Φ5)直付け4102.62点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
15,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366113VT04Z-024T5/P1AC/DC24赤/黄/緑/青/白5赤・黄/6(Φ5)、緑・青・白/4(Φ5)ポール取付6672.62点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
17,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366122VT04Z-024T5/P3AC/DC24赤/黄/緑/青/白5赤・黄/6(Φ5)、緑・青・白/4(Φ5)ポール取付6582.62点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
17,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366138VT04Z-024T5/P4AC/DC24赤/黄/緑/青/白5赤・黄/6(Φ5)、緑・青・白/4(Φ5)ポール取付5972.62点灯(制御 I/OユニットPNPに対応)
17,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366147VT04Z-100K1AC10018(Φ5)直付け2604.6点灯、330回/分回転、ブザー
13,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
19366156VT04Z-100K1/P1AC10018(Φ5)ポール取付2824.6点灯、330回/分回転、ブザー
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366165VT04Z-100K1/P3AC10018(Φ5)ポール取付5074.6点灯、330回/分回転、ブザー
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366174VT04Z-100K1/P4AC10018(Φ5)ポール取付4464.6点灯、330回/分回転、ブザー
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366183VT04Z-100K2AC100赤/緑28(Φ5)直付け3105.1点灯、330回/分回転、ブザー
18,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366192VT04Z-100K2/P1AC100赤/緑28(Φ5)ポール取付5615.1点灯、330回/分回転、ブザー
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366208VT04Z-100K2/P3AC100赤/緑28(Φ5)ポール取付5525.1点灯、330回/分回転、ブザー
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366217VT04Z-100K2/P4AC100赤/緑28(Φ5)ポール取付4915.1点灯、330回/分回転、ブザー
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366226VT04Z-100K3AC100赤/黄/緑38(Φ5)直付け3506.2点灯、330回/分回転、ブザー
23,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366235VT04Z-100K3/P1AC100赤/黄/緑38(Φ5)ポール取付6046.2点灯、330回/分回転、ブザー
25,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366244VT04Z-100K3/P3AC100赤/黄/緑38(Φ5)ポール取付5956.2点灯、330回/分回転、ブザー
25,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする