曜日別特売

LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)

LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) - 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) - 日恵製作所

一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。
一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。
「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。

段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
タイプ
質量(g)
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19366542VT04Z-100KUAC100直付け2502.3点灯、65回/分回転、ブザー
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19366558VT04Z-100KU/P1AC100ポール取付5142.3点灯、65回/分回転、ブザー
18,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366567VT04Z-100KU/P3AC100ポール取付4962.3点灯、65回/分回転、ブザー
18,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366576VT04Z-100KU/P4AC100ポール取付4352.3点灯、65回/分回転、ブザー
18,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366585VT04Z-100TUAC100直付け2401.9点灯
13,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
19366594VT04Z-100TU/P1AC100ポール取付5001.9点灯
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366603VT04Z-100TU/P3AC100ポール取付4911.9点灯
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366612VT04Z-100TU/P4AC100ポール取付4301.9点灯
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366628VT04Z-D24KUDC24直付け2403.2点灯、65回/分回転、ブザー
13,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
19366637VT04Z-D24KU/P1DC24ポール取付4943.2点灯、65回/分回転、ブザー
15,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366646VT04Z-D24KU/P3DC24ポール取付4853.2点灯、65回/分回転、ブザー
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366655VT04Z-D24KU/P4DC24ポール取付4243.2点灯、65回/分回転、ブザー
15,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366664VT04Z-D24TUDC24直付け2302.2点灯
9,700
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
19366673VT04Z-D24TU/P1DC24ポール取付4782.2点灯
11,300
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366682VT04Z-D24TU/P3DC24ポール取付4802.2点灯
11,300
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
19366698VT04Z-D24TU/P4DC24ポール取付4192.2点灯
11,300
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする